Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 21259 Reifendruckprüfer analog Messbereich Luftdruck 0 - 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C958662
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     21259
EAN/GTIN:
     4007928212597
Suchbegriffe:
Reifenluftdruckprüfer
reifenluftdruckprüfer
Hochwertige Metallausführung mit Rückstelltaste, im Kunststoffetui.
Features:
Mit Etui
Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Länge:
9 cm
Breite:
5.5 cm
Gewicht:
210 g
Ventilart:
Autoventil
Messfunktionen:
bar
Anzeige:
analog
Messbereich Luftdruck (max.):
7 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Reifendruckprüfer
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.