Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquapix W3027-M Wave Marine Blue Digitalkamera 5 Megapixel Marineblau Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C893842
Hersteller:
     Aquapix
Herst.-Nr.:
     10034
EAN/GTIN:
     4260041686458
Suchbegriffe:
Aquapix
W3027-M Wave Marine Blue
Fotoapparat
Digicam
Die 3027 Wave ist eine wasserfeste Digitalkamera für Unterwasseraufnahmen. Sie ist elegant, kompakt, leicht, hat ein schlankes Design und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Ihr Gehäuse ist bis zu einer Tiefe von 3 Metern wasserdicht
Features:
Wasserdicht bis 3 Meter
5MP Sensor
Auflösung bis 30MP
4facher Digitaler Zoom
6,8cm (2,7″) Display
Akku
Lieferumfang:
USB Kabel + Handschlaufe + Schutztasche + Lithium-Inonen-Akku + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Serie:
Aquapix
Tiefe:
2.4 cm
Höhe:
6.3 cm
Breite:
10.5 cm
Blendenwerte:
3
Anschluss:
USB 2.0 Micro
Digitalzoom:
4 x
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel + 1280 x 720 Pixel + 640 x 480 Pixel
Gewicht:
130 g
Display (cm):
6.8 cm
Display (Zoll):
2.7 Zoll
Display:
LCD
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC + microSDXC
Kamera-Besonderheiten:
Wasserdicht
Herstellerfarbe:
Marineblau
Produkt-Art:
Digitalkamera
Stromversorgung:
Akku
Auflösung:
5 Megapixel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,46*
€ 70,06*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 54,07*
€ 70,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,39*
€ 82,30*
€ 3,50*
ab € 64,27*
€ 83,02*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 88,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.