Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARICOLOR MIX 4 SAFE - 7626 762627 Schubladenbox Grau DIN A4, DIN C4 Anzahl der Schubfä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C838822
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762627
EAN/GTIN:
     4005546736129
Suchbegriffe:
Schubladenbox
durable schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox 4 schübe

Features:
Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe
2 XXL-Schubladen bieten besonderes viel Stauraum
Obere Schublade mit Zylinderschloss abschließbar, ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Unterlagen und persönlichen Gegenständen
Hochwertige ABS- und PS-Qualität
Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre
Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten
Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen
Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
5 Jahre Hersteller-Garantie
Weitere Informationen:
Tiefe:
356 mm
Höhe:
292 mm
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Produkttypenbezeichnung:
VARICOLOR® MIX 4 SAFE
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
VARICOLOR® MIX 4 SAFE
Anzahl der Schubfächer:
4
Art der Verwendung:
vertrauliche Unterlagen
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Grau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schloss
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
Grau
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: Durable, VARICOLOR MIX 4 SAFE - 7626
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,23*
€ 87,21*
€ 4,50*
ab € 65,99*
€ 87,23*
€ 6,78*
ab € 69,07*
€ 91,54*
€ 5,50*
ab € 67,14*
€ 91,54*
5 Tage
37
€ 6,95*
ab € 66,34*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.