Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARICOLOR MIX 7 - 7627 762727 Schubladenbox Grau DIN A4, DIN C4 Anzahl der Schubfächer:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C838812
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762727
EAN/GTIN:
     4005546736112
Suchbegriffe:
Schubladenbox
durable schubladenbox 7 fächer
schubladenbox
durable schubladenbox

Features:
Schubladenbox mit 7 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe. Mit 3 hohen und 4 niedrigen Schubladen
Hochwertige ABS- und PS-Qualität
Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre
Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten
Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen
Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
5 Jahre Hersteller-Garantie
Weitere Informationen:
Tiefe:
356 mm
Höhe:
292 mm
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Blauer Engel:
Nein
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Produkttypenbezeichnung:
VARICOLOR® MIX 7
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
VARICOLOR® MIX 7
Anzahl der Schubfächer:
7
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Grau
rutschfest:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Farbe der Schublade:
Grau
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: Durable, VARICOLOR MIX 7 - 7627
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,23*
€ 74,92*
€ 4,50*
ab € 56,23*
€ 74,92*
€ 6,78*
ab € 59,30*
€ 78,71*
€ 5,50*
ab € 57,57*
€ 78,71*
6 Tage
21
€ 6,95*
ab € 56,85*
€ 79,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.