Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28551 Anhänger Adapter [Stecker 7polig - Stecker 13polig] Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C785312
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28551
EAN/GTIN:
     4007928285515
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung
Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 7-poligen Steckdose zu einem 13-poligen Stecker.
Features:
Kunststoff
Kontakte vernickelt
Weitere Informationen:
Tiefe:
7 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
6.5 cm
Anschluss (Anhänger):
Stecker 13polig
Anschluss (Fahrzeug):
Stecker 7polig
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Anhänger Adapter
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.