Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 21059 Radkreuz verchromt 17mm 19mm 22mm 13/16" Radkreuz (L x B x H) 355 x 355 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C682152
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     21059
EAN/GTIN:
     4017681210594
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel
Radkreuz zum Lösen und Anziehen der Radschrauben.
Features:
Zum Lösen und Anziehen der Radschrauben
17 mm, 19 mm, 22 mm, 13/16 Zoll
Schwere Ausführung nach DIN 899
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
355 mm
Breite:
355 mm
Gewicht:
1162 g
Produkt-Art:
Radkreuz
Weitere Suchbegriffe: APA, Radkreuz verchromt 17mm 19mm 22mm 13/16"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.