| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C658332 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SJ-A03 EAN/GTIN: 4064161259369 |
| |
|
| | |
| Feuchtes Schuhwerk schonend trocknen Unsachgemäßes Trocknen von Schuhen kann negative Folgen für die Materialien haben. Längenverstellbar und mit einem PTC-Keramik-Heizelement ausgestattet, beginnt der Schuhtrockner nach nur 15 Sekunden Vorwärmen mit dem schonenden Trocknen des Schuhwerks. Über der Timer kann je nach Bedarf auf eine Dauer von drei, sechs oder neun Stunden programmiert werden. Auch auf die Schuhgröße lässt sich das Gerät individuell zwischen 17 und 21 cm anpassen. Features: Länge verstellbar (17 - 21 cm) Mit Timer (3, 6, 9 Stunden) Flammenhemmendes ABS-Material Lieferumfang: Schuhtrockner + Anleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 16 W | Höhe: | 3.4 cm | Länge: | 17 cm | Breite: | 5.6 cm | Schutzart: | IP20 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Betriebsspannung: | 230 V | Zuleitungslänge: | 1.2 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schuhtrockner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhmatte, Heizteppich, Wärmematte |
| | |
| |