Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3090 Markierungspunkte Etiketten Ø 8mm Rot, Grün, Gelb, Blau, Schwarz, Weiß 416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62559
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3090
EAN/GTIN:
     4004182030905
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Die farbig sortierten, selbstklebenden Markierungspunkte 3090 mit einem Durchmesser von 8 mm von Avery Zweckform sind ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. 416 runde Klebepunkte auf Bogen pro Packung, farbig sortiert: Weiß, rot, blau, grün, gelb.
Features:
Farbige selbstklebende Klebepunkte in verschiedenen Farben mit einem Durchmesser von 8 mm, zum Kennzeichnen, Ordnen, Planen, Basteln, Markieren und Organisieren
Insgesamt 416 Markierungspunkte auf vier Bogen in der praktischen und handlichen Kleinpackung
Umweltfreundlich und PVC-frei: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Die Farbpunkte sind zu 100% recyclingfähig mit Altpapier
Farbige runde Aufkleber in kleinen und großen Größen erhältlich, ideal zur Termin- und Urlaubsplanung auf Wandkalendern oder zum Kennzeichnen bestimmter Produkte wie z.B. zur Qualitätskontrolle oder zur Inventur
Die Markierungspunkte sind einfach per Hand zu beschriften und eignen sich nicht zum Bedrucken. Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an bedruckbaren Etiketten in den verschiedensten Formen und Formaten
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + grün + gelb + blau + schwarz + weiß
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
4 Blatt
Geeignet für:
Handbeschriftung
Form:
Rund
Herstellerfarbe:
Rot + Grün + Gelb + Blau + Schwarz + Weiß
Etiketten-Höhe:
8 mm
Anwendung:
Markieren + Kennzeichnen + Hervorheben
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
8 mm
Bedruckbar:
Nein
Etiketten-Ø:
8 mm
Etiketten-Größe:
Ø 8 mm
Produkt-Art:
Markierungspunkte Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,79*
€ 1,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,38*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.