| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C60559 Herst.-Nr.: 71502I EAN/GTIN: 4008153715020 |
| |
|
| | |
| Löst hartnäckige Insektenreste, ohne Oberflächen an Fahrzeugen anzugreifen. Die harte Struktur gewährleistet ein optimales Ergebnis. Features: Löst hartnäckige Insektenreste Optimales Reinigungsergebnis Weitere Informationen: | | Höhe: | 4 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 7 cm | Anwendung: | Autoschwämme | Produkt-Art: | Insektenschwamm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,65* | € 1,11* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,13* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,57* | € 1,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,50* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|