| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C396431 Herst.-Nr.: 76128 EAN/GTIN: 4032518000032 |
| | |
|
| | |
| Modernes Felgenreiniger-Gel für die unkomplizierte Reinigung von Felgen und Radzierblenden. Durch die Gel-Formulierung haftet der Reiniger sehr gut an der Felge und der Schmutz wird somit effektiv angelöst. Während der aktiven Reinigungsphase verfärbt sich der Reiniger rötlich bis violett (Wirkindikator). Die Reinigung erfolgt selbsttätig: Aufsprühen, einwirken lassen und mit kräftigem Wasserstrahl abspülen. Stark gegen Bremsstaub, sanft zur Felge. Der Reiniger ist ph-neutral (säurefrei) und somit bestens für die regelmäßige Felgenpflege geeignet. Für alle Felgen geeignet, auch für Chrom-, mehrteilige und hochwertige Felgen. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken + H 317: Kann allergische Hautreaktionen veru | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. + P 280: Schutzhandsc | Signalwort: | Achtung | Anwendung: | Felgen | Produkt-Art: | Felgenreiniger | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,72* | € 30,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,29* | € 30,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 10,72* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|