Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18269 18269 Hagelschutz-Garage (L x B x H) 480 x 177 x 120cm Passend für (Auto-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C38193
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18269
EAN/GTIN:
     4007928182692
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Lassen Sie Ihr Auto nicht im Hagel stehen. Diese Garage ist mit 3 mm starken Schaumstoff und einer lackschonenden Unterseite ausgestattet.
Features:
3 mm Schaumstoffpolsterung
Für Stufen- und Schrägheck geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
120 cm
Länge:
480 cm
Breite:
177 cm
Passend für (Details):
Universal
Ausführung:
Größe L
Passend für:
Kfz
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Hagelschutz-Garage
Bauart:
Ganzgarage
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Unwetterschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.