Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10710 Nostalgie 2-Klang Kompressorfanfare 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C33115
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10710
EAN/GTIN:
     4007928107107
Suchbegriffe:
HP Autozubehör
Nostalgie
luftdruckfanfare
Ein optischer und akustischer Leckerbissen an jedem Oldtimer und Motorrad. Durch das mitgelieferte Relais und die Halterung ist ein schneller und einfacher Einbau möglich.
Features:
12 V
Hinweise:
Bauartgeprüft nach ECE-Regelung, eintragungsfrei
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
90 mm
Farbe:
rot
Breite:
230 mm
Frequenz:
410 Hz; 510 Hz
Gewicht:
0.7 kg
Melodie:
2-Klang
Zulassung:
e1*70/388*87/354*20046*06
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Rot
Schalldruck:
112 dB
Produkt-Art:
Kompressorfanfare
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,11*
€ 24,78*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 24,79*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 30,30*
€ 41,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MTA Automotive
340031
ab € 0,0728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.