Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinustec 10320 Thermostat Thermostat-Funktion, Aufbau, Einbau, Innentemperatur, Außentemperatur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C31491
Hersteller:
     Sinustec
Herst.-Nr.:
     10320
EAN/GTIN:
     4011977035243
Suchbegriffe:
4016631008236
Sinustec
CHECK TEMP III
Thermometer für innen und außen
Komfortablere Bedienung von manuellen Klimaanlagen und Heizungen, diese werden über das Check Temp III automatisch gesteuert, kein lästiges Ein- und Ausschalten mehr.
Zusätzlich zur Anzeige der Innen- und Außentemperatur verfügt Check Temp III auch über eine Zeit- und Datumsanzeige, eine Tripmaster-Funktion mit bis zu 10 Etappen und ein hoch auflösendes, dimmbares Dot-Matrix-Display. Die Hintergrundbeleuchtungsfarbe ist aus 4 Grundtönen (Weiß/Blau/Rot/Grün) und vielen Zwischentönen frei wählbar und stufenlos auf jede Instrumentenbeleuchtung anpassbar.
Features:
Für manuelle Klima-Anlagen oder elektrisch schaltbare Zusatz-Heizung im Auto
Datum und Uhrzeit
Eis-Warnfunktion
Lieferumfang:
Steuer- und Display-Einheit · Einschub-Fassung · Untersatz-Halterung · Kabelbaum mit 2 Thermometern · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
50 mm
Breite:
33.5 mm
Anzeige:
digital
Besonderheiten:
Thermostat-Funktion + Aufbau + Einbau + Innentemperatur + Außentemperatur + Eiswarner + St
Betriebsspannung (Details):
12 V
Messbereich Temperatur (max.):
+100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Thermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 124,20*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 124,22*
6 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 207,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,20*
€ 147,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,89*
€ 145,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 114,75*
€ 136,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,43*
€ 127,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,00*
€ 122,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,13*
€ 108,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 91,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.