|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-C302422 Herst.-Nr.: 81299 EAN/GTIN: 4251357812990 |
| |
|
|  |  |
 | Die Komplettlösung, um Internetvideos und Musik herunterzuladen: Mit dem Video und Musik Downloader PRO 2 laden Sie Ihre Lieblingsvideos und Musik aus dem Internet auf Ihren Computer und speichern sie auf der Festplatte ab. Dies umfasst Filme aller Qualitätsstufen, sogar bis 8K!
Unterstützt YouTube (inkl. Playlisten), ARD, ZDF, MDR, Bayern, ARTE, NDR, WDR, 3sat, SWR Mediatheken und alle anderen öffentlich rechtlichen Sender Sie können die Videos und Musik direkt auf Ihren PC herunterladen und in MP3 oder MP4 konvertieren. Des weiteren stellen Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse die Audioqualität für den Download ein. Das Programm ist einfach zu bedienen und ist übersichtlich gestaltet. Somit können Sie Ihre Videos und Musik Daten auf allen Geräten abspielen. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie dies auf Ihrem PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder mobilen Playern ansehen möchten. Dem uneingeschränkten Videogenuss zu Hause und unterwegs steht also nichts im Weg. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen:  |  | Medientyp: | DVD | Version: | Pro 2 | Software Genre: | Multimedia-Software | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Multimedia-Software |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,05* | € 23,24* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 16,17* | € 23,25* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 27,33* | € 37,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|