Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Christophorus-Plakette (Ø) 43mm Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C302112
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19121
EAN/GTIN:
     4007928191212
Suchbegriffe:
24007928191216
HP Autozubehör
Die Automedaille kann mit dem Magnet- oder Klebepad befestigt werden, ob im Auto, auf Metall- oder Plastikuntergrund. Christophoros ist der Schutzpatron der Reisenden - ein ideales persönliches Geschenk für den Fahranfänger zum bestanden Führerschein, als Geschenk zum neuen Auto.
Features:
Mit Filigran-Diamantschliffring
In Gold/Silber Luxusausführung
Befestigung magnetisch und selbstklebend
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
43 mm
Herstellerfarbe:
Gold + Silber
Produkt-Art:
Christophorus-Plakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.