Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 24286 Metallband Ölfilterschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C204962
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     24286
EAN/GTIN:
     4007928242860
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
Stabile Ausführung mit Metallband, individuell auf alle Filtergrößen einstellbar.
Features:
Bandlänge 36 cm
Bandstärke 1,3 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
5.8 cm
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Autowerkzeug, Autowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.