Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18271 Hagelschutz-Garage XXL Hagelschutz-Garage (L x B x H) 572 x 203 x 120cm Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19223
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18271
EAN/GTIN:
     4007928182715
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Lassen Sie Ihr Auto nicht im Hagel stehen. Diese Garage ist mit 3 mm starken Schaumstoff und einer lackschonenden Unterseite ausgestattet.
Features:
3 mm Schaumstoffpolsterung
Für Stufen- und Schrägheck geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
120 cm
Länge:
572 cm
Breite:
203 cm
Passend für (Details):
Universal
Ausführung:
Größe XXL
Passend für:
Kfz
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Hagelschutz-Garage
Größe:
XXL
Bauart:
Ganzgarage
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Hagelschutz-Garage XXL, Unwetterschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 115,02*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 115,03*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 160,61*
€ 197,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.