Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C169941 Herst.-Nr.: 40472 EAN/GTIN: 4002888404723 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie dieses RJ45 Port Schloss um RJ45 Buchsen gegen das ungewollte Einstecken von Anschlusskabeln zu sichern. Verhindern Sie auch so den unberechtigten Zugriff via Netzwerk. Das Schloss verriegelt sich im RJ45 Port und kann mit dem beiliegenden Schlüssel wieder herausgezogen werden. Es schließt mit der Vorderfront des RJ45 Ports innerhalb des Gehäuses ab und verhindert so das einfache Herausziehen. Enthält 1 Schlüssel mit 10 SchlössernWeitere Schlösser in 20er Packs ohne Schlüssel unter Art.-Nr. 40473 verfügbar4 verschiedene Schlüsselversionen verfügbar: Schwarz, Grün, Gelb, Orange Sicherheitshinweis: Der Sicherheit wegen sei darauf hingewiesen, dass auch dieses Schloss mit Geschick und passendem Werkzeug ebenfalls demontiert werden kann. Features: 10 Port Schlösser sichern RJ45 Buchsen gegen ungewolltes Einstecken von Anschlusskabeln und verhindern so den unberechtigten Zugriff via Netzwerk, mit Schlüssel Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | inkl. 1 Schlüssel | Set: | 10er Set | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | RJ45 LAN Port Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LINDY, portblocker, netzwerk portblocker, netzwerk-portblocker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,70* | € 19,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,88* | € 19,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,15* | € 19,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 14,36* | € 19,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,38* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|