Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Schnellstartsystem 16524 16524 Starthilfestrom (12 V)=1500A Starthilfestrom (24 V)=900A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C15785
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16524
EAN/GTIN:
     4006132165248
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
Starthilfe für Auto, Boot und Wohnmobil. Portabler Akku mit sehr großer Kapazität. Vielseitig einsetzbares, portables Power-Pack als Kraftstation für alle gängigen 12 und 24 Volt Geräte. Nachzuladen über beiliegendes Netzteil.
Features:
Überladungsschutz
Tragegriff und Ladezustandsanzeige
Portabler Akku mit sehr großer Kapazität
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Starthilfestrom (12 V):
1500 A
Starthilfestrom (24 V):
900 A
Kapazität:
36 Ah
Aufladbar über:
230 V
Batterien:
2 x 18 Ah
Verbauter Akku:
Blei-Säure
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: 04006132165248, APA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 207,59*
€ 249,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 176,90*
€ 249,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.