| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C15757 Herst.-Nr.: 019026 EAN/GTIN: 4007928203144 |
| |
|
| | |
| Zum Trennen der Batterie vom Bordnetz z.B. bei Wohnmobilen, Wohnwagen, KFZ, Baumaschinen, Booten usw. Verhindert den ungewollten Stromverbrauch im unbenutzten Zustand und die Entladung der Starterbatterie bei längerer Standzeit durch Kriechströme. Dient auch zur Sicherung des Fahrzeugs gegen unbefugtes Benutzen, als vorbeugende Brandschutzmaßnahme und als Not-Aus-Schalter. Features: M8 Anschluss Herausnehmbarer Schlüssel Schutzkappe gegen Verschmutzung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot | Breite: | 110 mm | Ausführung: | Batterieschalter | Durchmesser: | 60 mm | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 12 + 24 V | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Produkt-Art: | Batterietrennschalter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,99* | € 13,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,13* | € 13,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,04* | € 23,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,24* | € 31,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|