Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Buchsengehäuse Polzahl (num)=8 4410280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C13527
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     4410280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MTA
Verpolungs- und kontaktsicher mit Verriegelung. Zur Bestückung der Stecker sind ausschließlich die angebotenen Steckeinsätze geeignet.
Features:
Entspricht Erstausrüsterqualität
Belastbar bis 15 A
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Typ:
4410280
Kabelquerschnitt:
1 - 2,5 mm²
Stecksystem:
6.3
min. Querschnitt:
1 mm²
Polzahl:
8
Steckbreite:
6.3 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Stecker:
Hülsen 6,3 mm
max. Querschnitt:
2.5 mm²
Produkt-Art:
Buchsengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.