Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trackilive EverFind GPS Tracker Fahrzeugtracker, Multifunktionstracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C070832
Hersteller:
     Trackilive
Herst.-Nr.:
     EverFind
EAN/GTIN:
     4260177670758
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Du brauchst einen GPS Tracker, der keine monatlichen Kosten verursacht? Dann ist der neue trackilive EverFind GPS Tracker genau das Richtige für Dich! Mit seiner robusten Bauweise und modernster Technologie sorgt er dafür, dass Du jederzeit den Überblick behältst. Die sparsame LTE-M Technik garantiert Batterielaufzeiten von bis zu 6 Jahren und mit der IP68 Zertifizierung ist der GPS Tracker sogar staub- und wasserdicht.

Egal ob Du Deinen Oldtimer oder Dein Wohnmobil sichern möchtest, der trackilive EverFind GPS Tracker lässt sich dank des magnetischen Bodens schnell und einfach an allen magnetischen Oberflächen befestigen. Du kannst ihn selbstverständlich auch verschrauben oder verkleben. Mit einem Geofence und Alarmfunktion bist Du immer informiert, sobald sich Dein Gegenstand aus einem bestimmten Bereich entfernt. Und wenn Du den Entfernungs-/Lichtsensoralarm aktivierst, erhältst Du eine Benachrichtigung, sobald der GPS Tracker von seiner Position entfernt wird.

Die Positionsbestimmung erfolgt über GPS, Mobilfunkmasten oder WiFi-Netzwerke und die Übermittlung der Position erfolgt über die Mobilfunknetze im zukunftsfähigen 4G LTE-M Standard. Der trackilive EverFind wählt automatisch das beste Mobilfunknetz aus und ist weltweit nutzbar ohne Zusatzkosten.

Mit der kostenlosen trackilive App (iOS & Android) behältst Du jederzeit den Überblick über den aktuellen Standort Deines GPS Trackers. Mit dem trackilive EverFind GPS Tracker hast Du immer die volle Kontrolle!

Einsatzbereiche:
• Wohnmobil
• Container
• Logistik
• KFZ und LKW
• Flottenmanagement
• Boot
• Sicherung von Wasserfahrzeugen
• Überwachung von Containern
• Langzeiteinsatz durch hohe Batterielaufzeit
• Nutzung als Reisetagebuch durch 365+ Tage Historienspeicherung.
Features:
Keine monatlichen Zusatzkosten
Bis zu 6 Jahre Batterielaufzeit
Neuester Mobilfunkstandard 4G LTE-M
Staub- und Wasserdicht (IP68)
Vielseitig einsetzbar
Lieferumfang:
trackilive EverFind + Kurzanleitung.
Hinweise:
Keine zusätzlichen monatlichen Kosten.
Bis zu 6 Jahre Batterielaufzeit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
34 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
180 g
Anwendung:
Fahrzeugtracker + Multifunktionstracker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
3x Mignon-Batterie AA (enthalten)
GPS-Besonderheiten:
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Produkt-Art:
GPS Tracker
Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, fahrzeug ortung, Trackilive, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 160,15*
2 Tage
122
Frei Haus
ab € 128,79*
€ 162,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.