| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C005522 Herst.-Nr.: 770301 EAN/GTIN: 0079916039251 |
| |
|
| | |
| Abgeschrägter Prospekthalter für die stylische Präsentation mit extra Fach für Visitenkarten. Mit dem schrägen Aufsteller für die einseitige Präsentation bringen Sie Ihre Mitteilungen + Informationen glasklar zum Ausdruck. Einlagen werden einfach von der Seite in den Aufsteller geschoben. Features: Abgeschrägtes Produkt zur Optimierung der Druckanzeige Doppelfunktion - Schilder-/Literatur- und Visitenkartenhalter Kristallklar für perfekte Sicht Optimiert den Platz auf der Arbeitsplatte Literatur wird von der Seite eingeschoben Weitere Informationen: | | Tiefe: | 95 mm | Höhe: | 305 mm | Breite: | 220 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 hoch | Material: | Polystyrol | Produkt-Art: | Prospekthalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, tischaufsteller a4 deflect-o, tischprospekthalter, tischprospekthalter deflecto, Deflecto |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,37* | € 14,64* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 9,75* | € 14,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,17* | € 17,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,19* | € 20,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|