| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C005272 Herst.-Nr.: 794261 EAN/GTIN: 0079916021744 |
| |
|
| | |
| Prospekt- und Kartenhalter in schlichtem Design, zur doppelseitigen Präsentation von Speisekarten, Informationen, Mitteilungen etc. Mit Edelstahlfuß für ein elegantes Finish. Features: Schlichtes Design zur einfachen Präsentation von Speisekarten, Informationen und Visitenkarten Edelstahl für ein elegantes Finish Weitere Informationen: | | Tiefe: | 58 mm | Höhe: | 50 mm | Breite: | 100 mm | Material: | PMMA | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produkt-Art: | Prospekthalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Menükarten-Halter, Menükartenhalter, Menükartenständer, Speisekartenhalter, Speisekartenständer, prospekt-aufsteller edelstahl, menükarten halter, prospektaufsteller deflecto, Deflecto |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,78* | € 14,17* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,36* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|