Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool BCLB206IK01 Luftbefeuchter 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A865092
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     BCLB206IK01
EAN/GTIN:
     9005665026236
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
be cool luftbefeuchter
luftbefeuchter 30m²

Features:
Kaltluftbefeuchter
Geeignet für Räume bis 30 m²
4,0 Liter Wassertank
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung + ION Filter + Kalkfilter
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Höhe:
314 mm
Länge:
148 mm
Farbe:
weiß
Breite:
215 mm
Gewicht:
1.5 kg
Befeuchtungsleistung:
300 l/h
Tankinhalt:
4 l
Betriebsspannung:
240 V
Geeignet für Räume bis max.:
30 m²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Luftbefeuchter
Weitere Suchbegriffe: Be Cool, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 47,14*
€ 61,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,53*
€ 61,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Be Cool
BCIONF003
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.