Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OSRAM Komplett-Scheinwerfer LEDHL107-BK LEDriving LED vorne (L x B x H) 260 x 372 x 343mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A835062
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDHL107-BK
EAN/GTIN:
     4052899616240
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
osram scheinwerfer
scheinwerfer
Angetrieben von unserem Streben nach Innovation und Qualität definieren wir die Fahrzeugbeleuchtung von OSRAM neu. Bei Qualität und Leistung gibt es bei OSRAM keine Kompromisse. Durch die Erweiterung um die OSRAM LEDriving® Frontscheinwerfer für den VW Amarok hat das umfangreiche OSRAM LED-Portfolio ein zusätzliches Upgrade erhalten. Diese Voll-LED Scheinwerfer bieten ein innovatives Design, um den individuellen Look ihres Fahrzeuges eindrucksvoll zu ergänzen. Die OSRAM LEDriving® Scheinwerfer bringen präzise Beleuchtung in die Front Ihres Fahrzeugs und auf die Straße und sind zusätzlich ein Upgrade auf die neueste OEM-Premium-Technologie. Der OSRAM LEDriving® Frontscheinwerfer ist ein vollständiger LED-Scheinwerfer, ausgestattet ist dieser mit LED-Positionslicht, LED-Abblendlicht, LED-Fernlicht, LED-Tagfahrlicht und dynamischem LED Blinker.
Sie punkten dank langlebigen Hochleistungs-LEDs mit intensiver Helligkeit durch bis zu 200% mehr Licht, beeindrucken mit bis zu 100% weißerem Licht und zeichnen sich mit einer Leuchtweite, die bis zu 200m erreichen kann, aus. Zusätzlich überzeugen sie dank moderner Lichtleitertechnologie und modernem Diffusor Material mit einer homogenen Lichtverteilung und pixelfreier Optik. Aufgrund all dieser Aspekte ergibt sich die Möglichkeit einer verbesserten Wahrnehmung Ihres Fahrzeuges infolgedessen auch eine erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr.
Vollkommen Legal & Unkomplizierter Umbau
Das Fahrzeug durch sehenswerte Akzente vollkommen legal, ganz unkompliziert und ausgesprochen stylisch neu in Szene zu setzen ist jetzt mit den neuesten OSRAM Innovationen ganz einfach. An den OSRAM LEDriving® Frontscheinwerfern wurden laut ECE Richtlinien die erforderlichen Prüfungen durchgeführt und die entsprechenden Genehmigungen erteilt, diese sind somit vollkommen legal und ohne Eintragung in die Fahrzeugpapiere im Straßenverkehr zugelassen.
Die Plug & Play Technologie gewährleistet eine schnelle und unkomplizierte Installation der OSRAM LEDriving® Frontscheinwerfer, vorhandene Kabel müssen weder verändert noch beschädigt werden. Auch die Notwendigkeit einer nachträglichen Leuchtweitenregulierung entfällt und es ist keine zusätzliche Scheinwerferreinigungsanlage notwendig.
Features:
Langlebige Hochleistungs-LED
Modernes Diffusor Material
Bis zu 200% mehr Licht
Bis zu 100% weißeres Licht
Bis zu 200m langer Lichtstrahl
Keine Veränderungen vorhandener Kabeln notwendig
Keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwendig
Lieferumfang:
Komplettset
Hinweise:
Anwendungshinweis:
Geeignet für VW Amarok mit Erstausrüstung Halogenscheinwerfer
Nicht geeignet für VW Amarok mit Erstausrüstung Xenonscheinwerfer
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Höhe:
343 mm
Länge:
260 mm
Breite:
372 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsempfehlung:
Pkw
Ausführung:
Beleuchtung + Tagfahrlicht + Fernscheinwerfer + Blinker + mit Positionslicht
Befestigungsart:
Schraubmontage
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Betriebsspannung:
12 V/DC
Montageort:
vorne
Passend für Marke:
Volkswagen
Passend für Modell:
Volkswagen Amarok
Produkt-Art:
Komplett-Scheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LEDriving, rally
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.083,13*
€ 1.175,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 913,91*
€ 1.175,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.175,81*
€ 1.399,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.156,08*
€ 1.375,74
pro Paar
ab 3 Paar
€ 994,18*
€ 1.183,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 960,39*
€ 1.142,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 931,19*
€ 1.108,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 913,91*
€ 1.087,55
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 456,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.