Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Wechselrichter DSW-600/24V FR 600W 24 V/DC - 230 V/AC, 5 V/DC Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A685361
Herst.-Nr.:
     430104.FR
EAN/GTIN:
     4016138957938
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
230 V für unterwegs!
Dieser Sinus-Wechselrichter liefert eine reine Wechselspannung mit echter Sinuswelle. Typische Anwendungen sind empfindliche Verbraucher, die mit Störungen auf Unregelmäßigkeiten in der Versorgungsspannung reagieren.
Zeichnet sich durch besondere Zuverlässigkeit und Effizienz, sowie durch erstklassige Sinusqualität aus. Durch die microcontrollergesteuerte Elektronik erfolgt eine ständige Überwachung der wichtigsten Parameter. Dadurch ist der Wechselrichter auch im härtesten Einsatz extrem zuverlässig und sicher. Selbst Überlast oder Kurzschlüsse führen nicht zur Zerstörung. So können auch hochempfindliche Geräte wie Fernseher, Computer, Audioanlagen o.ä. absolut störungsfrei betrieben werden. Auch der hohe Einschaltstrom induktiver Lasten ist kein Problem.
Features:
USB-Ausgang
Mit Französischen Steckeranschluss - Stecker-Typ E
Autom. Wiederanlauf bei Unterspannung und Überlast
Lieferumfang:
Wechselrichter · Remote-Kabel mit Hohlstecker · Anleitung
Hinweise:
Französischer Steckeranschluss - Stecker-Typ E
Weitere Informationen:
Leistung:
600 W
Tiefe:
234 mm
Höhe:
88 mm
Breite:
277 mm
Gewicht:
2900 g
Ausgangsspannung:
230 + 5 V/DC
Typ:
DSW-600/24 V FR
Steckdosen:
1
Spitzen-Ausgangsleistung:
1200 W
Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Eingangsstrom (max.):
35 A
Eingänge:
Schraubklemmen
StandBy-Aufnahme:
0.4 W
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang:
Frankreich-Stecker
Besonderheiten:
Fernbedienbar
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Fernbedienung:
Ja
Eingangsspannung:
22 - 32 V
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, inverter 600w, schuko-steckdose, wechselrichter ivt, IVT, DSW-600/24 V FR, Sinus-Wechselrichter, Spannungswandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,49*
€ 438,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,53*
€ 420,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,09*
€ 376,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,69*
€ 347,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.