Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 31343 Reifenprofilmesser analog Messbereich Tiefe 0 - 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A574893
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     31343
EAN/GTIN:
     4006132313434
Suchbegriffe:
Reifenprofil-Tiefenmesser
Reifenprofilmesser
Reifenprofiltiefenmesser
reifenprofil tiefenmesser
Praktisches Messwerkzeug aus Kunststoff für PKW, LKW, Motorrad, Wohnwagen
Features:
Von 0 bis 20 mm
Größe (BxHxT): Ca. 6,5 x 4 x 0,5 cm (Messkarte)
Lieferumfang: Mit Kette und Schlüsselring
Lieferumfang:
Kette und Schlüsselring
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
65 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
13 g
Besonderheiten:
Profiltiefe-Messgeräte
Messbereich Tiefe (min.):
0 mm
Messfunktionen:
mm
Messbereich Tiefe (max.):
20 mm
Anzeige:
analog
Produkt-Art:
Reifenprofilmesser
Weitere Suchbegriffe: APA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.