Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6824418 Radmutternschlüssel (Ø x L) 20mm x 530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A416782
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6824418
EAN/GTIN:
     4064161088976
Suchbegriffe:
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
Radsteckschlüssel
Das Lösen von Schrauben und Radmuttern ist mit geringerer Kraftänstrengung möglich, wenn die Hebelwirkung optimiert wird.
Stopper-Funktion verhindert, dass der Verlängerungsgriff herunterfallen kann.
Features:
Ausziehbar von 32 − 53 cm
Rutschfester Gummigriff
Optimale Kraftübertragung
Lieferumfang:
1 x Schraubenschlüssel + 1 x Nuss (17 mm / 19 mm, wendbar).
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
530 mm
Gewicht:
800 g
Durchmesser:
20 mm
Leistung (Details):
300 Nm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Radmutternschlüssel
Weitere Suchbegriffe: radmutternschlüssel, TOOLCRAFT, 1550308, 04016139191232
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
236
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 12,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 12,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.