Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A249192 Herst.-Nr.: 00192025 EAN/GTIN: 4260557048252 |
| |
|
| | |
| Features: Passgenaues Cover schützt das Samsung Galaxy S20 vor Kratzern Sehr hochwertiges Metall Zugang zu allen Buttons und Eingängen Uneingeschränkte Bedienung des gesamten Displays 360°-Rundumschutz Wireless-Charging-kompatibel Störungsfreier Magnetverschluss Ultradünn: Rückseite 0,7 mm, Frontseite 0,5 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent + schwarz | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Transparent + Schwarz | Passend für Marke: | Samsung | Besonderheiten: | Induktives Laden | Produkt-Art: | Cover | Passend für: | Galaxy S20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, Black Rock, 360° Glass, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,74* | € 59,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,35* | € 62,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,19* | € 62,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|