Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 911XB1233C 911XB1233C Klebeband Amber (L x B) 33m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A235921
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     911XB1233C
EAN/GTIN:
     4016138931228
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT

Features:
Amber
(L x B) 33 m x 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
12 mm
Typ:
911XB1233C
Temperaturbereich:
-73 - +260 °C °C
Trägermaterial:
Polyamid
Dicke:
0.064 mm
Herstellerfarbe:
Amber
Max. Temperatur:
+260 °C
Min. Temperatur:
-73 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 26,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,03*
€ 26,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.