Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-A146612 Herst.-Nr.: SPROV2 EAN/GTIN: 0743870004982 |
| |
|
|  |  |
 | Erhalten Sie neuen Schwung bei der Arbeit Die Contour ShuttlePRO v2 ist das perfekte Zubehör, wenn Sie die Produktivität Ihrer Video-, Audio- oder Fotobearbeitung auf PC oder Mac steigern möchten. Die ShuttlePRO v2 ist eine Ergänzung zu Maus und Tastatur und verfügt über ein innovatives Design und eine intuitive Auswahl an Funktionen, die den Überblick verbessern und Ihren Arbeitsablauf optimieren.
Die ShuttlePRO gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Multimediaaufgaben Mit der ShuttlePRO V2 optimieren Sie dank hervorragender Form und Funktion Ihre Audio- und Videobearbeitung oder die Arbeit mit Grafikdesign und anderen Aufgaben, die Shuttle- und Jog-Funktionen erfordern. Die 15 anpassbaren Tasten sind für viele der branchenführenden Audio- und Videobearbeitungsanwendungen vorkonfiguriert. So wird Ihre Arbeit viel effizienter.
Jog-/Shuttle-Rad Der Scan einer Zeitleiste ist mit Maus und Tastatur ein reichlich mühsamer Vorgang. Mit dem federnden Jog Shuttle Wheel der ShuttlePRO v2 scannen Sie Zeitleisten vorwärts und rückwärts in allen Geschwindigkeiten. Bearbeiten Sie Clips oder fügen Sie Effektmarker hinzu – die Jog-Scheibe informiert Sie mit einem angenehmen Klick, damit Sie Ihre Markierung finden.
Programmierbare Tasten Mit den 15 programmierbaren Tasten der ShuttlePRO v2 sind häufig genutzte Tastaturkürzel oder Makros stets verfügbar, wodurch Sie noch produktiver werden. Um es Ihnen etwas einfacher zu machen, hat Contour Design einiige Etiketten für die üblichsten Shortcuts erstellt*.
Betriebssysteme Die ShuttlePRO v2 ist mit Apple-Computern der Betriebssysteme OS 8.6 bis 10.9 kompatibel, sowie mit PCs mit Windows 2000 bis Windows 8.
Voreinstellungen Nutzerfreundlichkeit ist das Grundprinzip der ShuttlePRO v2. Die Software für Mac und PC verfügt über voreingestellte Konfigurationen zum Arbeiten und Bearbeiten für mehr als 100 beliebte Anwendungen.
AppDetection Die ShuttlePRO v2 erkennt, welche Anwendung Sie verwenden, und ändert automatisch die Konfiguration, was ein großer Vorteil ist, wenn Sie innerhalb eines Projekts in mehreren Anwendungen arbeiten.
Kompatible Software Adobe Creative Suite, Apple Final Cut Pro, Apple Logic Pro, Autodesk Autocad, Avid Media Composer, Avid Pro Tools, Boris FX, Sony Vegas Pro, Steinberg Cubase, webbrowsere, Apple iWork und viele mehr**. Features: 15 voll programmierbare Tasten auf der ShuttlePRO v2 Präzise arbeitende Jog-Scheibe für Navigation und Steuerung der einzelnen Bilder Gefedertes, gummiertes Shuttle-Wheel Treiber für alle gängigen Betriebssysteme von MAC OS X und Windows verfügbar* Konfigurationsvorlagen für Dutzende Anwendungen auf dem MAC und in Windows Überwacht die derzeit genutzte Anwendung und wechselt automatisch die Einstellungen Mehrere Einstellungen für dieselbe Anwendung Optimieren Sie die ShuttlePRO v2 durch ihre eigenen, maßgeschneiderten Einstellungen Lieferumfang: ShuttlePRO v2 + Bedienungsanleitungen + Tastenetiketten Hinweise: *Auf der Homepage des Herstellers herunterladbar. **Weitere kompatible Software kann direkt beim Hersteller erfragt werden. Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 30 mm | Höhe: | 197 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 110 mm | Gewicht: | 260 g | Übertragungsart: | USB | Geeignet für (Eingabegeräte): | Linkshänder + Rechtshänder | Unterstützte Betriebssysteme: | Windows | Schnittstellen: | USB | Eingabegeräte-Besonderheiten: | Multimediatasten | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anzahl Tasten: | 15 Tasten | Produkt-Art: | Multimedia Controller |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 68,85* | € 88,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 73,49* | € 90,18* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 74,55* | € 93,86* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 77,11* | € 97,13* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 77,17* | € 97,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|