Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761205 DVD-R Rohling 4.7GB 25 St. Spindel Bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A085731
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761205
EAN/GTIN:
     4260027612051
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Für größere Filmprojekte oder Backups empfehlen sich außerdem die zweilagigen Double Layer Discs mit bis zu 8.5GB Kapazität. Die hochauflösende "photo-on-disc" Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Dabei bietet die sehr feine, matte Premium-Beschichtung in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen – und eine besonders schnelle Trocknungszeit.

PRIMEON DVD Medien mit "photo-on-disc" Oberfläche sind die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die auch größere Datenmengen zuverlässig sichern möchten und dabei Wert auf eine individuelle und saubere Beschriftung legen. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Alle PRIMEON DVD Medien verfügen über offizielle Philips Lizenzen!
Features:
4.7 GB Speicherkapazität
Schnelle Datenaufzeichnung dank 16x Speed
Mit geeigneten Tintenstrahldruckern individuell bedruckbar
Lieferumfang:
Inhalt: 25 Stück.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4.7 GB
Druckbereich:
22 - 118 mm
Verpackung:
Spindel
Schreibgeschwindigkeit:
16 x
Aufnahmezeit:
120 min
Besonderheiten:
Bedruckbar
Produkt-Art:
DVD-R Rohling
Weitere Suchbegriffe: dvd-r 4,7 gb 25er spindel, dvd, dvd spindel, Primeon, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 11,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 11,46*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 12,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.