Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A014381 Herst.-Nr.: 2761107 EAN/GTIN: 4260027611078 |
| |
|
| | |
| Mit den hochwertigen CDR Medien von PRIMEON können individuelle Musik-CDs mit einer Spieldauer von bis zu 80 Minuten (700MB) zusammengestellt und danach mit einem geeigneten Tintenstrahldrucker kreativ bedruckt werden. Die "black-vinyl-disc" Oberfläche im Retro-Look hat auf der nicht bedruckbaren Fläche eine ertastbare Rillenstruktur, die Vinyl-Schallplatten nachempfunden ist. Ein weiteres optisches Highlight ist die komplett schwarze Disc-Unterseite.
PRIMEON CDR Medien mit "black-vinyl-disc" Oberfläche sind die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die besonderen Wert auf Zuverlässigkeit und Individualität legen. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Alle PRIMEON CDR Medien verfügen über offizielle Philips Lizenzen! Features: Erhältlich mit 80Min/700MB Speicherkapazität Unterseite komplett schwarz, Oberfläche mit Rillenstruktur Mit geeigneten Tintenstrahldruckern individuell bedruckbar Lieferumfang: Inhalt: 50 Stück. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 700 MB | Verpackung: | Spindel | Schreibgeschwindigkeit: | 52 x | Aufnahmezeit: | 80 min | Besonderheiten: | Vinyl + Bedruckbar | Produkt-Art: | CD-R 80 Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,19* | € 20,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,20* | € 20,75* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,81* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|