Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761106 CD-R 80 Rohling 700 MB 100 St. Spindel Bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A014331
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761106
EAN/GTIN:
     4260027611061
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Mit den hochwertigen CDR Medien von PRIMEON können täglich anfallende Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Egal ob wichtige Dokumente, Lieblingsmusik oder Backups – mit einer Kapazität von 80Min/700MB bieten sie genügend Platz für die meisten alltäglichen Verwendungszwecke. Die hochauflösende "photo-on-disc" Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Dabei bietet die sehr feine, matte Premium-Beschichtung in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen – und eine besonders schnelle Trocknungszeit.

PRIMEON CDR Medien mit "photo-on-disc" Oberfläche sind die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die Daten zuverlässig sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Alle PRIMEON CDR Medien verfügen über offizielle Philips Lizenzen!
Features:
Erhältlich mit 80Min/700MB Speicherkapazität
Schnelle Datenaufzeichnung dank 52x Speed
Mit geeigneten Tintenstrahldruckern individuell bedruckbar
Lieferumfang:
Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
700 MB
Druckbereich:
22 - 118 mm
Verpackung:
Spindel
Schreibgeschwindigkeit:
52 x
Aufnahmezeit:
80 min
Besonderheiten:
Bedruckbar
Produkt-Art:
CD-R 80 Rohling
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 80min 700mb 100er spindel, cd-r, cd-r 700 mb, Primeon, Rohling
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 26,94*
1 Tag
69
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 26,95*
€ 7,95*
ab € 19,53*
€ 27,83*
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,51*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43411
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.