Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® RP-A+ A+ 256 MB 1 x 0.7GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A006971
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0562
EAN/GTIN:
     0707565827126
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
USB Buchse
Der Raspberry A+ ist der Nachfolger des Raspberry A und der „kleine Bruder“ des Raspberry B+. Er punktet durch seine besonders kleine Bauform und einen sehr geringen Stromverbrauch. Es handelt sich um einen ARM-basierten Miniatur-PC, auf dem viele der Anwendungen laufen können, die normalerweise einen Desktop-PC erfordern, wie Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und Spiele. Außerdem spielt er HD-Videos ab. Mehr GPIO-PINS. Der A+ verfügt jetzt wie der B+ über 40 PINS. Die ersten 26 Pins sind identisch zum Pi A, B oder B+ belegt und garantieren so die Kompatibilität zu sämtlichem erhältlichen Zubehör.
Features:
MicroSD-Karten Steckplatz
Bis zu 30% geringerer Stromverbrauch durch Schalt-Regler
Optimierte Audioqualität
3.5mm Audio Buchse ersetzt Chinch FBAS Anschluss wurde
Platine ist 2cm kürzer als der Vorgänger
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM 11
Speicher-Typ:
DDR2
Ausgangsstrom:
0.7 A
Taktfrequenz:
0.7 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
1 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core IV
System-on-a-Chip:
Broadcom BCM2835
Anschlüsse extern:
1x USB 2.0 + 3,5 mm Klinke + HDMI™ + microSD + micro-USB (Strom)
Modell:
Raspberry Pi® A+
Arbeitsspeicherkapazität:
256 MB
WLAN:
nein
Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, usb buchse, 04016138951677, Raspberry Pi®, RP-A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.