| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y999752 Herst.-Nr.: 7000-29006-0000000 EAN/GTIN: 4048879431972 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 V DC/AC | Schutzart: | IP65 | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-29006-0000000 | Typ: | 7000-29006-0000000 | Temperaturbereich: | -40 - +90 °C °C | Besonderheiten: | ölbeständig | Anzeige: | LED | Bauform: | A Standard | Verschraubung: | M16×1.5 mm | Verschraubungstyp: | M16 | Anschluss: | Schraubklemme | Max. Temperatur: | +90 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Ventilstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,14* | € 7,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,47* | € 7,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,02* | € 10,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,51* | € 12,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|