Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine HDSCS, MCP Polzahl Gesamt 8 1-1564416-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y993621
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1564416-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
42.5 mm
Länge:
39.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
47.05 mm
Nennspannung:
42 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1-1564416-1
Code:
A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Flachstecker 1.6 mm
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
12
AWG min.:
12
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, TE Connectivity, HDSCS, MCP, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,91*
30
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,13*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,47*
1 Tag
141
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,83*
1 Tag
421
1
€ 14,99*
ab € 1,93*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1670057-1
ab € 0,39*
Sonstiges
TE Connectivity
1670720-1
ab € 0,262*
Sonstiges
TE Connectivity
1394132-1
ab € 0,0291*
Sonstiges
TE Connectivity
1394512-1
ab € 0,0815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.