Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine HDSCS, MCP Polzahl Gesamt 4 1-1703818-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y993471
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703818-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
29.1 mm
Länge:
27 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
47.1 mm
Nennspannung:
42 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1-1703818-1
Code:
A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
12
AWG min.:
12
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip67, TE Connectivity, HDSCS, MCP, 718-7242
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,60*
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,62*
2 Tage
95
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,83*
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,36*
1
€ 8,95*
ab € 1,98*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1534789-1
ab € 0,78*
Sonstiges
TE Connectivity
1703810-1
ab € 0,281*
Sonstiges
TE Connectivity
1394132-1
ab € 0,029*
Sonstiges
TE Connectivity
1-965983-1
ab € 0,32*
Sonstiges
TE Connectivity
1394512-1
ab € 0,0815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.