Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine HDSCS, MCP Polzahl Gesamt 6 1-1703773-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y993421
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703773-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
29.1 mm
Länge:
27 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
47.1 mm
Nennspannung:
42 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1-1703773-1
Code:
A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Flachstecker 1.6 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
16
AWG min.:
16
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, TE Connectivity, HDSCS, MCP, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
380
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,69*
50
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,72*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,07*
1 Tag
93
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,32*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
964269-2
ab € 0,254*
Zubehör
TE Connectivity
1-1418469-1
ab € 0,84*
Zubehör
TE Connectivity
964269-2
ab € 0,0859*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.