Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine HDSCS, MCP Polzahl Gesamt 3 1-1703843-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y993381
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703843-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
37.5 mm
Länge:
29.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
47.05 mm
Nennspannung:
42 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1-1703843-1
Code:
A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Flachstecker 1.5 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
17
AWG min.:
17
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, TE Connectivity, HDSCS, MCP, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,72*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,91*
450
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,01*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,80*
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1670150-1
ab € 0,326*
Sonstiges
TE Connectivity
1703838-1
ab € 0,30*
Sonstiges
TE Connectivity
1703838-2
ab € 0,268*
Sonstiges
TE Connectivity
1394132-1
ab € 0,0291*
Sonstiges
TE Connectivity
1394512-1
ab € 0,0815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.