Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine HDSCS, MCP Polzahl Gesamt 3 2-1703843-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y993341
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1703843-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
37.5 mm
Länge:
29.8 mm
Farbe:
grau
Breite:
47.05 mm
Nennspannung:
42 V/DC
Herst.-Teilenr.:
2-1703843-1
Code:
B
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Flachstecker 1.6 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
17
AWG min.:
17
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip67, TE Connectivity, HDSCS, MCP, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,46*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,57*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,75*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,75*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1670150-1
ab € 0,326*
Sonstiges
TE Connectivity
1703838-1
ab € 0,30*
Sonstiges
TE Connectivity
1703838-2
ab € 0,268*
Sonstiges
TE Connectivity
1394132-1
ab € 0,0291*
Sonstiges
TE Connectivity
1394512-1
ab € 0,0815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.