Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 5A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y990702
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-11112-0921111
EAN/GTIN:
     4048879446648
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
123 mm
Länge:
138 mm
Breite:
50 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
9000-11112-0921111
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
1.3 A
Anschluss:
Federklemme
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 + 250 V/DC
Eingangsspannung (min.):
85 + 90 V/DC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-40 °C
Eingangsspannung:
85 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil murr, din netzteil, Murrelektronik, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 208,27*
€ 247,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 207,61*
€ 264,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.