Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 5A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y990392
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41190-0000105
EAN/GTIN:
     4048879695664
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
114 mm
Breite:
54 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
9000-41190-0000105
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
2.3 A
Anschluss:
Federklemme
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
90 - 265 V
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, hutschienen netzteil murr, din netzteil, Murrelektronik, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,14*
€ 128,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 133,44*
€ 5,46*
ab € 112,81*
€ 137,05*
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 142,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,58*
€ 151,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.