Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 335 TV 335 Luxmeter 20 - 400000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986001
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 335
EAN/GTIN:
     4028532203351
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Lampentester
Lichtmessgerät
Das Testboy TV 335 ist ein digitales Luxmeter in einem handlichen und robusten Kunststoffgehäuse mit großem Messbereich bis 400.000 Lux. Dank kunstlichtempfindlicher Fotodiode und einstellbarer Farbtemperatur ist es auch zum Ermitteln der Lichtstärke von LED-Beleuchtungen etc. geeignet. Das große LC-Display garantiert ein schnelles und sicheres Ablesen des Messergebnisses.
Features:
kunstlichtempfindliche Fotodiode
einstellbare Farbtemperatur
Data-Hold-Funktion
Sensorschutzdeckel
Lieferumfang:
Batterie · Bereitschaftstasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
42.5 mm
Breite:
89 mm
Gewicht:
250 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Für LED-Licht geeignet
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
400000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
20 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (Details):
400.000 lx
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
2 %
Weitere Suchbegriffe: Luxmessgerät, Luxmeter, luxmeter testboy, luxmessgerät, Testboy, Lichtmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,45*
ab € 100,25*
€ 125,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 195,75*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 177,92*
€ 214,64*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 180,81*
€ 217,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 188,53*
€ 226,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.