Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainta G705020L Abdeckung ABS Kunststoff Schwarz (L x B x H) 70 x 50 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y981692
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G705020L
EAN/GTIN:
     4064161156194
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Gewicht:
6 g
Typ:
G705020L
Material:
ABS Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: Gainta
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,62*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,63*
2 Tage
479
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,12*
€ 46,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.