Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUT131Z Rührwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y980932
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUT131Z
EAN/GTIN:
     0088381876247
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Das Makita Akku-Rührgerät DUT131Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten. Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine. Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser.
Weitere Informationen:
Länge:
307 mm
Gewicht:
2.8 kg
Leerlauf-Drehzahl:
1300 U/min
Rührkorbdurchmesser (max.):
165 mm
Leerlaufdrehzahl:
1300 U/min
Betriebsspannung:
18 V
Produkt-Art:
Rührwerk
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektro-rührwerk makita, elektro handrührer, Makita, Rührgerät, Rührquirl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 257,84*
€ 4,90*
ab € 217,95*
€ 257,85*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 219,50*
€ 258,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,60*
€ 259,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 238,06*
€ 278,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.