Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y961211 Herst.-Nr.: 11460 EAN/GTIN: 4040849114601 |
| |
|
| | |
| Mit 150 mm Anschlusskabeln schwarz und rot. Features: Säurefester Kunststoff Leicht und robust Weitere Informationen: | | Höhe: | 13.5 mm | Länge: | 57.5 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 16 mm | Ausführung: | Kabel für 1 Mignon | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Zellen-Zahl: | 1 | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Kabel | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04040849114601, Goobay, BH AA 1xAK |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,19* | € 0,31* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,188* | € 0,419* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,67* | € 1,18* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,78* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|