Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 59401 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y959362
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     59401
EAN/GTIN:
     4048879695688
Suchbegriffe:
Murrelektronik

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
126 mm
Länge:
34.5 mm
Breite:
50 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
59401
Typ:
59401
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Signalart:
PNP
Statusanzeige:
mit LED
Anschluss:
Schrauben
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,62*
€ 130,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,65*
€ 151,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,55*
€ 151,64*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,39*
€ 153,01*
Frei Haus
ab € 118,79*
€ 171,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.