Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 55076 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y957672
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55076
EAN/GTIN:
     4048879052023
Suchbegriffe:
Murrelektronik

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Länge:
225 mm
Breite:
63 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
55076
Typ:
55076
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Statusanzeige:
mit LED
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Polzahl:
5
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
5
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 281,34*
€ 347,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,83*
€ 347,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,54*
€ 350,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,19*
€ 395,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,54*
€ 413,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,11*
€ 399,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.